Barre d’alésage, acier 16/07 mm

Réf.: 261356 16/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16M SVXCR/L07
Angle d'attaque κ 113 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 19,5 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Profondeur utile T 3 mm
Longueur totale L 150 mm
Longueur de col L1 48 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261356 16/07
EAN / GTIN 4062406285715
Réf. fabricant 261356 16/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop