{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A10H SV95CR/L07 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | VC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 12,5 mm | |
Déport L3 | 7 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 9 mm | |
Profondeur utile T | 5 mm | |
Largeur de collet L4 | 6,8 mm | |
Longueur de tête L1 | 22 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 27 | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 261355 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948083 | |
Réf. fabricant | 261355 10/07 |