• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage, acier 10/07 mm

Réf.: 261339 10/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K SVJCR/L07
Angle d'attaque κ 142 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 1,5 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Largeur de collet L4 6,3 mm
Longueur de tête L1 18 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261339 10/07
EAN / GTIN 4045197941299
Réf. fabricant 261339 10/07