{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 12 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Norm | Norme usine | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SVVCN 1212M07 | |
Plaquette adaptée | VC.. 0702.. | |
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre | 6 mm | |
Longueur de col L1 porte-outils neutre | 18 mm | |
Longueur totale L porte-outils neutre | 150 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 27 | |
Angle d'attaque κ | 72,5 degré | |
Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261317 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948373 | |
Réf. fabricant | 261317 12/07 |