• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / plaquette: 8/07mm

Réf.: 261307 8/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 8 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVLCR/L 0808D07
Plaquette adaptée VC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 10 mm
Longueur de tête L1 15 mm
Longueur totale L 60 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261307 8/07
EAN / GTIN 4045197948342
Réf. fabricant 261307 8/07