• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Tournevis dynamométrique TorqueFix® à couple limité à réglage fixe 5.5 Nm

Réf.: 26130
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26130
EAN / GTIN 4010995261306
Réf. fabricant 26130
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Augmente la sécurité du processus: Couple de serrage préréglé de manière fixe pour des étapes de travail répétitives.
  • Application: Pour le vissage contrôlé de connecteurs ronds avec queue hexagonale selon un couple de serrage prédéfini.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • Précision: ± 6 %, avec traçabilité aux normes nationales.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 4 mm
  • Valeur de couple fixe (Nm): 5.5 Nm
  • Tolérance (%): 6 %
  • Diamètre du manche (mm): 41 mm
  • Longueur du manche (mm): 132 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier