{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VBMT 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | TiCN | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PM | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261257 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257637 | |
Réf. fabricant | 261257 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 160404, Nuance: HBT020
Sur demande
Disponibilité
1 746 article(s) en stock
11,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 204 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
15,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
416 article(s) en stock
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente |
Nuance | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Brise-copeaux | PM | SM | SM | SM |