Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 uniquement. Plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Plateaux du haut et milieu amovibles. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge plateau du haut et milieu 120 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 233, 485, 736
Longueur totale (mm): 1120
Largeur totale (mm): 705
Hauteur totale (mm): 968
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3