• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VBMT 160408, Nuance: HB7010-1

Réf.: 261154 HB7010-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,26 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,21 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7010-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 500 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261154 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780782
Réf. fabricant 261154 HB7010-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VBMT 160408, Nuance: HB7010-1

VBMT 160408, Nuance: HB7010-1

Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
18,26 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
15,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
361 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
18,26 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
15,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
18,26 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
15,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 2 2
Rayon d'angle 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Classement finition/ébauche Finition Finition Finition
Condition de coupe Continue Continue Continue
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Brise-copeaux SS VS TIS
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier