• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VBMT 110304, Nuance: HB7415-1

Réf.: 261144 HB7415-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,76 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,14 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
634 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VBMT 110304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7415-1
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261144 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749712
Réf. fabricant 261144 HB7415-1

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


VBMT 110304, Nuance: HB7415-1

VBMT 110304, Nuance: HB7415-1

Sur demande
Disponibilité
634 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
15,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
13,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
331 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
15,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
13,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
902 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
15,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
13,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Nuance HB7415-1 HB7010-1 HB7120-1
Brise-copeaux TIS SS VS
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Application principale S P M

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier