Porte-outils GARANT Master Eco court 20/16 mm

Réf.: 261136 20/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master eco
    Taille de queue 20 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation droite
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils SVJCR/L 2020H16
    Plaquette adaptée VC.. 1604..
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 40 mm
    Longueur totale L 100 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
    Sous-plaquette 259033 5
    Vis pour sous-plaquette 269013 7
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261136 20/16
    EAN / GTIN 4067263122616
    Réf. fabricant 261136 20/16

    Description

    Exécution:

    Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

    Remarque(s):

    Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "Master eco" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier