Barre d’alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/11mm

Réf.: 261131 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SVQBR/L11
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Plaquette adaptée VB.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 21 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 15,5 mm
Longueur de tête L1 16,5 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261131 16/11
EAN / GTIN 4045197656117
Réf. fabricant 261131 16/11