Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/16mm

Réf.: 261128 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SVUBR/L16
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VB.. 1604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 31 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261128 25/16
EAN / GTIN 4062406711085
Réf. fabricant 261128 25/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GARANT Master" Afficher tout