Porte-outils GARANT Master Eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 25/16mm

Réf.: 261123 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SVJBR/L 2525X16
Plaquette adaptée VB.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 110 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269023 3
Sous-plaquette 259033 5
Vis pour sous-plaquette 269013 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261123 25/16
EAN / GTIN 4067263122586
Réf. fabricant 261123 25/16

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master eco" Afficher tout