• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage, carbure, Gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/11mm

Réf.: 261119 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E25S SVUBR/L 11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée VB.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 31,5 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur de tête L1 23 mm
Longueur totale L 250 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261119 25/11
EAN / GTIN 4062406099855
Réf. fabricant 261119 25/11