{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | SVJBR/L 1616H11 | |
Plaquette adaptée | VB.. 1103.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
Longueur de tête L1 | 21,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 22 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 261109 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655790 | |
Réf. fabricant | 261109 16/11 |