Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 20/16mm

Réf.: 261107 20/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVHBR/L 2020K16
Plaquette adaptée VB.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 16 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 8
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261107 20/16
EAN / GTIN 4045197655745
Réf. fabricant 261107 20/16