Il existe une alternative à ce produit

TC. T 16T304 HB7140-1

Réf.: 260986 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,82 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
739 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCMT 16T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260986 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819352

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier