TCMT 110204 HB7120-1

Réf.: 260952 HB7120-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,35 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,79 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette TCMT 110204
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HB7120-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux VS
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 290 m/min
    Nombre de changements/dents 3
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260952 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197818706
    Réf. fabricant 260952 HB7120-1

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier