• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Agrafe en fil fin type 59, 10,6 x 0,72 x 8 mm, paquet de 1000

Réf.: 2609200240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 9 Pièces
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
Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2609200240
EAN / GTIN 3165140084413
Réf. fabricant 2609200240

Description

Description:

  • Les agrafes à fil fin, type 59, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux
  • Ils conviennent spécialement pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer
  • Les agrafes ont en outre un dos étroit, pour qu'elles s'enfoncent largement dans le matériau
  • elles permettent une fixation solide et ont un dos discret
  • elles sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications des bricoleurs et des artisans, par exemple avec des textiles, des cartons, des baguettes plates en bois et des treillis métalliques.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes en fil fin, type 59, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux.
  • Dimension largeur: 82 mm
  • Dimension hauteur: 11 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 10.6
  • Poids brut: 0,07 kg
  • Épaisseur (D) mm: 0.72
  • Longueur (L) mm: 8
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,07 kg
  • RTB1 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • RTB2 spécifique: Les agrafes ont un dos étroit afin d'être enfoncées loin dans le matériau. Une assise solide, un dos discret
  • RTB3 spécifique: Agrafeuse universelle pour de nombreuses applications, par ex. avec des textiles, des cartons, des baguettes plates en bois et des treillis métalliques
  • Volume: 0,108 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier