• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Agrafe en fil plat type 57, 10,6 x 1,25 x 10 mm, paquet de 1000

Réf.: 2609200231
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
Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2609200231
EAN / GTIN 3165140084314
Réf. fabricant 2609200231

Description

Description:

  • Les agrafes à fil plat, type 57, sont idéales pour de nombreuses applications d'agrafage avec de nombreux matériaux
  • Il s'agit de l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications de bricolage et de travaux manuels avec des cartons fins, des feuilles, des étiquettes, des papiers, etc
  • Les agrafes ont un dos étroit, afin qu'elles s'enfoncent largement dans le matériau
  • elles permettent une fixation solide et ont un dos discret
  • elles conviennent spécialement pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Agrafes en fil plat, type 57, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications avec de nombreux matériaux
  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 25 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 10.6
  • Poids brut: 0,14 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.25
  • Longueur (L) mm: 10
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,134 kg
  • RTB1 spécifique: Agrafeuse pour de nombreuses applications des artisans et des bricoleurs avec des cartons fins, des films, des étiquettes, des papiers.
  • RTB2 spécifique: Dos étroit pour qu'ils s'enfoncent loin dans le matériau. Assise ferme et dos discret
  • RTB3 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • Volume: 0,24 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier