• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Agrafe à dos étroit type 55, résinée 6 x 1,08 x 30 mm, paquet de 1000

Réf.: 2609200224
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2609200224
EAN / GTIN 3165140084246
Réf. fabricant 2609200224

Description

Description:

  • Les agrafes à dos étroit, type 55, sont revêtues de résine
  • Grâce à leur effet adhésif, elles permettent une fixation solide sur de nombreux matériaux pendant une période prolongée
  • Ce qui les rend idéales pour de nombreuses applications des artisans et des bricoleurs, comme par exemple la fixation de revêtements de murs et de plafonds en combinaison avec des griffes pour joints ou pour bois profilé
  • Les agrafes ont en outre un dos étroit, ce qui permet de les enfoncer largement dans le matériau
  • elles permettent une fixation solide et ont un dos discret
  • elles conviennent spécialement pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à dos étroit, type 55, sont recouvertes de résine : L'effet adhésif permet une fixation solide sur de nombreux matériaux
  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 37 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 6.0
  • Poids brut: 0,4 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.08
  • Longueur (L) mm: 30
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,335 kg
  • RTB1 spécifique: Pour de nombreuses applications, comme par exemple la fixation de revêtements de murs/plafonds avec des griffes pour joints ou pour bois profilé.
  • RTB2 spécifique: Dos étroit pour qu'ils s'enfoncent loin dans le matériau. Assise ferme et dos discret
  • RTB3 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • Volume: 0,355 dm3
  • Avantage HL (court): Revêtement en résine, pour fixer les matériaux fins
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier