• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Agrafe en fil fin type 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, pack de 5000

Réf.: 2609200209
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
Type de produit Pince

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2609200209
EAN / GTIN 3165140084093
Réf. fabricant 2609200209

Description

Description:

  • Les agrafes à fil fin, type 53, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications des bricoleurs et des artisans
  • Ils sont adaptés aux travaux avec de nombreux matériaux fins, tels que les textiles, les cartons, les baguettes plates en bois et les treillis métalliques,
  • Ils sont spécialement adaptés aux matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer
  • Avec un dos étroit, afin qu'ils soient largement enfoncés dans le matériau
  • Ils permettent une fixation solide et ont un dos discret.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à fil fin, type 53, sont l'agrafeuse universelle pour de nombreuses applications de bricolage et d'artisanat.
  • Dimension largeur: 65 mm
  • Dimension hauteur: 40 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 11.4
  • Poids brut: 0,34 kg
  • Épaisseur (D) mm: 0.74
  • Longueur (L) mm: 6
  • Description des performances: Pour fixer des matériaux fins
  • Poids net: 0,34 kg
  • RTB1 spécifique: Pour les travaux avec de nombreux matériaux fins, comme les textiles, les cartons, les baguettes de bois plates et les treillis métalliques
  • RTB2 spécifique: Spécialement conçu pour les matériaux fins, lorsque le dos de l'agrafe ne doit pas s'enfoncer dans le matériau à agrafer.
  • RTB3 spécifique: Avec un dos étroit pour qu'elles soient enfoncées loin dans le matériau. Une fixation ferme et un dos discret
  • Volume: 0,312 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier