Agrafe en fil plat type 52, 12,3 x 1,25 x 12 mm, paquet de 1000

Réf.: 2609200207
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
Référence article 2609200207
EAN / GTIN 3165140084079
Réf. fabricant 2609200207

Description

Description:

  • Les agrafes à fil plat, type 52, conviennent aux agrafeuses de la marque Black+Decker
  • Elles sont idéales pour de nombreuses applications de bricolage manuel et de bricolage avec de nombreux matériaux, comme par exemple avec des cartons fins, des films, des étiquettes, des papiers
  • Avec un dos étroit pour qu'elles s'enfoncent loin dans le matériau
  • Ajustement solide et dos discret.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Les agrafes à fil plat, type 52, sont adaptées aux agrafeuses de la marque Black+Decker
  • Dimension largeur: 85 mm
  • Dimension hauteur: 30 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Largeur (B) mm: 12.3
  • Poids brut: 0,17 kg
  • Épaisseur (D) mm: 1.25
  • Longueur (L) mm: 12
  • Description des performances: Fixation de matériaux fins
  • Poids net: 0,17 kg
  • RTB1 spécifique: Idéal pour de nombreuses applications de bricolage et de travaux manuels avec de nombreux matériaux
  • RTB2 spécifique: Convient par ex. pour les cartons fins, les films, les étiquettes et les papiers
  • RTB3 spécifique: Dos étroit pour qu'ils s'enfoncent loin dans le matériau. Assise ferme et dos discret
  • Volume: 0,306 dm3
  • Avantage HL (court): Pour fixer des matériaux fins

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop