Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/16mm

Réf.: 260906 16/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils STGCR/L 1616H16
Plaquette adaptée TC.. 16T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 7
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260906 16/16
EAN / GTIN 4045197713254
Réf. fabricant 260906 16/16

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier