EXPERT Handle for Vibration Control M10 Meuleuse d'angle, 169 x 69 mm

Réf.: 2608900000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608900000
EAN / GTIN 4059952530505
Réf. fabricant 2608900000
Article hors catalogue L00590 2144

Description

Description:

  • Haute protection pour les utilisateurs de meuleuses d'angle ! Caoutchouc épais pour une prise en main supplémentaire et un meilleur contrôle
  • Pour tous ceux qui utilisent régulièrement une meuleuse d'angle, les vibrations générées par le travail peuvent être désagréables, voire nocives
  • La poignée EXPERT (EXPERT Handle) est conçue pour les professionnels
  • Le Vibration Control de Bosch, un système de rembourrage flexible, amortit les vibrations de l'outil électrique
  • Pour ceux qui travaillent régulièrement avec des meuleuses d'angle, Bosch recommande la poignée EXPERT Vibration Control pour meuleuse d'angle
  • Elle offre confort et protection aux gauchers comme aux droitiers
  • Confort et protection avec une poignée Vibration Control Bosch.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 80 mm
  • Dimension hauteur: 63 mm
  • Dimension longueur: 210 mm
  • Poids brut: 0,22 kg
  • Poids net: 0,185 kg
  • Volume: 1,058 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier