Matrice spéciale et poinçon, convenant au GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530

Réf.: 2608639902
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608639902
EAN / GTIN 3165140031578
Réf. fabricant 2608639902

Description

Description:

  • Cette matrice universelle convient pour les coupes droites et courbes dans le métal lorsqu'elle est utilisée avec les rongeurs Bosch
  • Elle est facile à utiliser, même pour la découpe de courbes serrées dans différents types de tôles métalliques
  • Elle maîtrise les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Compatible avec : GNA 1,3
  • GNA 1,6
  • GNA 2,0 Professional
  • 1530.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La matrice universelle est adaptée aux coupes droites et courbes dans le métal lorsqu'elle est utilisée avec les rongeurs de Bosch
  • Dimension largeur: 90 mm
  • Dimension hauteur: 26 mm
  • Dimension longueur: 100 mm
  • Poids brut: 0,055 kg
  • Description des performances: Coupes dans le métal
  • Poids net: 0,05 kg
  • RTB1 spécifique: Facile à utiliser, même pour la découpe de courbes étroites dans différents types de tôles métalliques.
  • RTB2 spécifique: Maîtrise les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Proposition de système: GNA 2.0
  • Volume: 0,234 dm3
  • Avantage HL (court): Coupes droites et courbes dans le métal
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier