• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Matrice pour tôles ondulées et presque toutes les tôles trapézoïdales jusqu'à 1,2 mm, GNA 16

Réf.: 2608639028
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
Référence article 2608639028
EAN / GTIN 3165140088657
Réf. fabricant 2608639028
Article hors catalogue L00590 2222

Description

Description:

  • Cette matrice universelle convient pour les coupes droites et courbes dans le métal lorsqu'elle est utilisée avec les rongeurs Bosch
  • Elle est facile à utiliser, même pour la découpe de courbes étroites dans différents types de tôles métalliques
  • Elle maîtrise les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Compatible avec : GNA 16 (SDS) Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La matrice universelle est adaptée aux coupes droites et courbes dans le métal lorsqu'elle est utilisée avec les rongeurs de Bosch
  • Dimension largeur: 83,82 mm
  • Dimension hauteur: 10,922 mm
  • Dimension longueur: 106,68 mm
  • Poids brut: 0,006 kg
  • Description des performances: Coupes dans le métal
  • Poids net: 0,005 kg
  • RTB1 spécifique: Facile à utiliser, même pour la découpe de courbes étroites dans différents types de tôles métalliques.
  • RTB2 spécifique: Maîtrise les découpes compliquées sans déformer le matériau
  • Proposition de système: GNA 16
  • Volume: 0,098 dm3
  • Avantage HL (court): Coupes droites et courbes dans le métal
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier