• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Couteau droit jusqu'à 1,0 mm, pour cisaille GSZ 160 Professional Bosch

Réf.: 2608635407
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
Référence article 2608635407
EAN / GTIN 3165140229906
Réf. fabricant 2608635407

Description

Description:

  • Le jeu de 6 ciseaux à fentes
  • est un jeu de lames de rechange pour les ciseaux à fentes de Bosch.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Le jeu de 6 lames pour entailleuse est un jeu de lames de rechange pour les entailleuses Bosch.
  • Dimension largeur: 85 mm
  • Dimension hauteur: 7 mm
  • Dimension longueur: 135 mm
  • Poids brut: 0,035 kg
  • Description des performances: Jeu de lames de rechange
  • Poids net: 0,035 kg
  • RTB1 spécifique: Comprend deux lames et quatre vis
  • Volume: 0,08 dm3
  • Avantage HL (court): Jeu de lames de rechange
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier