• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame supérieure et lame inférieure, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13

Réf.: 2608635243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Référence article 2608635243
EAN / GTIN 3165140088664
Réf. fabricant 2608635243

Description

Description:

  • Le set de remplacement pour la lame supérieure est équipé pour couper beaucoup de matériaux
  • Compatible avec : GSC 12V-13 ; GSC 16 ; GSC 160 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 85,725 mm
  • Dimension hauteur: 5,08 mm
  • Dimension longueur: 117475 mm
  • Poids brut: 0,008 kg
  • Description des performances: Accessoires d'échange
  • Poids net: 0,005 kg
  • RTB1 spécifique: Kit de rechange pour cisailles à tôle et cisailles universelles Bosch
  • Proposition de système: GSC 16 (travail du métal) + GSC 160
  • Volume: 0,051 dm3
  • Avantage HL (court): Accessoires d'échange
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier