• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour manchons abrasifs, 60 mm, 30 mm, pour meuleuses droites

Réf.: 2608620038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Pédale de commande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608620038
EAN / GTIN 3165140192828
Réf. fabricant 2608620038

Description

Description:

  • La tige de fixation pour manchons abrasifs est adaptée aux manchons abrasifs pour le travail du métal comme l'acier et l'acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Convient pour les meuleuses droites
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 60 mm
  • Dimension longueur: 130 mm
  • Largeur mm: 30
  • Poids brut: 0,125 kg
  • Vitesse de rotation, max. min-1: 9500
  • Diamètre, logement mm: 60
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Convient aux manchons de ponçage
  • Poids net: 0,125 kg
  • Diamètre de la tige mm: 6
  • Volume: 0,78 dm3
  • Avantage HL (court): Convient aux manchons de ponçage
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier