• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support de meule de polissage diamantée M10, 100 mm, 6 mm

Réf.: 2608603440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Référence article 2608603440
EAN / GTIN 3165140711838
Réf. fabricant 2608603440

Description

Description:

  • Le plateau-support avec filetage M10 possède un système de fixation auto-agrippant qui permet un changement rapide et facile de la meule
  • Il est résistant à la rupture et maintient les vibrations à un niveau bas pendant l'utilisation, ce qui augmente la résistance
  • Le plateau présente un couple maximal de 4.000 min-1
  • Il est destiné au modèle GPO 14 CE Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 99 mm
  • Dimension hauteur: 32 mm
  • Dimension longueur: 99 mm
  • Poids brut: 0,12 kg
  • Épaisseur mm: 6
  • Diamètre mm: 100
  • Poids net: 0,104 kg
  • Volume: 0,314 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier