• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clip pour plateau de soutien X-LOCK

Réf.: 2608601720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 7 Pièces
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
Porte-outils Système X-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601720
EAN / GTIN 3165140938563
Réf. fabricant 2608601720
Article hors catalogue L00590 1283

Description

Description:

  • Le clip de plaque d'appui X-LOCK permet un changement rapide et facile de la plaque d'appui
  • Le système sans clé X-LOCK permet de changer facilement les plaques d'appui X-LOCK

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Le système X-LOCK sans clé permet de changer facilement les plateaux-supports X-LOCK
  • Dimension largeur: 45 mm
  • Dimension hauteur: 15 mm
  • Dimension longueur: 45 mm
  • Poids brut: 0,038 kg
  • Description des performances: X-LOCK : changement rapide du plateau-support
  • Poids net: 0,034 kg
  • Volume: 0,03 dm3
  • Avantage HL (court): Changement simple et rapide du plateau d'appui grâce au système X-LOCK sans clé
  • X-LOCK: ja
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier