• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

X-LOCK rondelle d'appui, 125 mm, dure

Réf.: 2608601716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils Système X-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601716
EAN / GTIN 3165140938525
Réf. fabricant 2608601716
Article hors catalogue L00590 2155

Description

Description:

  • Le plateau-support X-LOCK dur est idéal pour les travaux de ponçage grossier (grain P50 et plus gros)
  • Il se caractérise par une construction multi-rainures particulièrement rigide, qui assure une pression de contact maximale entre le disque et la pièce à usiner et permet ainsi de réaliser des travaux de ponçage lourds et très agressifs
  • Pour un travail confortable, la surface coudée du plateau assure une position ergonomique lors du ponçage
  • Le plateau-support en plastique renforcé de fibres de verre et stable à la chaleur est extrêmement résistant à la température et à la rupture
  • Grâce au système X-LOCK sans clé, les plateaux-supports peuvent être changés rapidement et facilement.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 123 mm
  • Dimension hauteur: 16 mm
  • Dimension longueur: 173 mm
  • Poids brut: 0,12 kg
  • Vitesse de rotation, max. min-1: 12250
  • Diamètre mm: 125
  • Poids net: 0,104 kg
  • Volume: 0,34 dm3
  • X-LOCK: ja
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier