X-LOCK Plateau de support, 115 mm, mi-dur

Réf.: 2608601712
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils Système X-LOCK

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601712
EAN / GTIN 3165140938488
Réf. fabricant 2608601712
Article hors catalogue L00590 2174

Description

Description:

  • Le plateau-support X-LOCK mi-dur est idéal pour les travaux de ponçage avec un grain moyen (P80)
  • Il possède une construction multi-nervures rigide, qui maximise la pression de contact entre le disque et la pièce à usiner et permet d'obtenir des résultats de travail rapides
  • Les nervures renforcent la pression de contact et permettent un flux d'air de refroidissement entre le disque et le plateau-support
  • Le plateau-support en plastique résistant à la chaleur est très résistant à la température et à la rupture
  • Grâce au système X-LOCK sans clé, les plateaux-supports peuvent être changés rapidement et facilement.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 114 mm
  • Dimension hauteur: 16 mm
  • Dimension longueur: 158 mm
  • Poids brut: 0,09 kg
  • Vitesse de rotation, max. min-1: 13300
  • Diamètre mm: 115
  • Poids net: 0,079 kg
  • Volume: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier