• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau d'appui, 125 mm, mi-dur

Réf.: 2608601607
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601607
EAN / GTIN 3165140623476
Réf. fabricant 2608601607

Description

Description:

  • Les plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques sont destinés au ponçage de la peinture, du mastic et du crépi
  • Les différents degrés de dureté disponibles sont adaptés au matériau et au résultat
  • Compatible avec : GEX 125-150 AVE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Différentes duretés disponibles, adaptées au matériau et au résultat.
  • Dimension largeur: 127 mm
  • Dimension hauteur: 27 mm
  • Dimension longueur: 157 mm
  • Version: mi-dur
  • Poids brut: 0,15 kg
  • Diamètre mm: 125
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Travaux de ponçage standard
  • Perforation: 8
  • Poids net: 0,14 kg
  • Volume: 0,538 dm3
  • Avantage HL (court): Travaux de ponçage standard
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier