• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaque oscillante, 80 x 130 mm

Réf.: 2608601447
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601447
EAN / GTIN 3165140823012
Réf. fabricant 2608601447

Description

Description:

  • Le plateau de ponçage pour ponceuse orbitale possède des motifs de trous qui le rendent compatible avec différentes machines
  • Compatible avec : GSS 12V-13 ; GSS 18V-10 ; GSS 18V-13 ; GSS 140-1 A ; GSS 160 Multi ; GSS 160-1 A ; GSS Delta 1-A Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 135 mm
  • Dimension hauteur: 18 mm
  • Dimension longueur: 200 mm
  • Largeur, lame mm: 80
  • Poids brut: 0,088 kg
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Longueur, feuille mm: 130
  • Description des performances: Compatibilité polyvalente avec les machines
  • Poids net: 0,071 kg
  • Volume: 0,486 dm3
  • Avantage HL (court): Compatibilité polyvalente avec les machines
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier