• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Plateau de ponçage, 110 x 100 mm, avec fixation auto-agrippante

Réf.: 2608601443
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601443
EAN / GTIN 3165140822978
Réf. fabricant 2608601443

Description

Description:

  • Le plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante est un plateau de ponçage de rechange adapté aux travaux standard
  • Compatible avec : GSS 12V-13 ; GSS 18V-10 ; GSS 18V-13 ; GSS 140-1 A ; GSS 160 Multi ; GSS 160-1 A ; GSS Delta 1-A Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Convient pour les ponceuses excentriques de Bosch
  • Dimension largeur: 135 mm
  • Dimension hauteur: 8 mm
  • Dimension longueur: 200 mm
  • Largeur, lame mm: 110
  • Poids brut: 0,058 kg
  • Fermeture auto-agrippante: ja
  • Longueur, feuille mm: 100
  • Description des performances: Travaux standard
  • Poids net: 0,039 kg
  • Volume: 0,216 dm3
  • Avantage HL (court): Plateau de rechange pour les travaux standard
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier