• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau de ponçage tendre, 150 mm, pour GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150

Réf.: 2608601115
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
Référence article 2608601115
EAN / GTIN 3165140219464
Réf. fabricant 2608601115

Description

Description:

  • Les plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques sont destinés au ponçage de la peinture, du mastic et du crépi
  • Les différents degrés de dureté disponibles sont adaptés au matériau et au résultat
  • Compatible avec : GEX 125 AC ; GEX 125-150 AVE ; GEX 150 AC ; GEX 150 Turbo Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Différentes duretés disponibles, adaptées au matériau et au résultat.
  • Dimension largeur: 150 mm
  • Dimension hauteur: 23 mm
  • Dimension longueur: 179 mm
  • Version: weich
  • Poids brut: 0,155 kg
  • Diamètre mm: 150
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Affûtage moyen à grossier
  • Poids net: 0,155 kg
  • Volume: 0,618 dm3
  • Avantage HL (court): Affûtage moyen à grossier
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier