• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau de ponçage dur, 150 mm, pour GEX 150 AC Professional, PEX 15 AE

Réf.: 2608601053
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601053
EAN / GTIN 3165140063098
Réf. fabricant 2608601053

Description

Description:

  • Les plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques sont destinés au ponçage de la peinture, du mastic et du crépi
  • Les différents degrés de dureté disponibles sont adaptés au matériau et au résultat
  • Compatible avec : GEX 125 AC ; GEX 150 AC Professional ; PEX 15 AE.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Différentes duretés disponibles, adaptées au matériau et au résultat.
  • Dimension largeur: 150 mm
  • Dimension hauteur: 23 mm
  • Dimension longueur: 180 mm
  • Version: hart
  • Poids brut: 0,159 kg
  • Diamètre mm: 150
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Affûtage moyen à grossier
  • Poids net: 0,15 kg
  • Volume: 0,621 dm3
  • Avantage HL (court): Affûtage moyen à grossier
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier