Plateau de ponçage moyen, 150 mm, pour GEX 150 AC, PEX 15 AE

Réf.: 2608601052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601052
EAN / GTIN 3165140063081
Réf. fabricant 2608601052
Article hors catalogue L00590 2001

Description

Description:

  • Les plateaux de ponçage pour ponceuses excentriques sont destinés au ponçage de la peinture, du mastic et du crépi
  • Les différents degrés de dureté disponibles sont adaptés au matériau et au résultat
  • Compatible avec : GEX 125 AC
  • GEX 150 AC Professional
  • PEX 15 AE.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Différentes duretés disponibles, adaptées au matériau et au résultat.
  • Dimension largeur: 150 mm
  • Dimension hauteur: 25 mm
  • Dimension longueur: 180 mm
  • Version: mi-dur
  • Poids brut: 0,153 kg
  • Diamètre mm: 150
  • Fermeture auto-agrippante: Nein
  • Description des performances: Affûtage moyen à grossier
  • Poids net: 0,153 kg
  • Volume: 0,675 dm3
  • Avantage HL (court): Affûtage moyen à grossier
  • X-LOCK: Nein