• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau de ponçage standard, M10, tendre 100 mm

Réf.: 2608601046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Feuilles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608601046
EAN / GTIN 3165140047265
Réf. fabricant 2608601046

Description

Description:

  • Le plateau-support M10 tendre est idéal pour les travaux de meulage fin (grain P60 et plus fin)
  • Sa surface plate est optimisée pour les travaux de meulage fin
  • La conception robuste du plateau-support le rend durable et prolonge la durée de vie des meules
  • Le plateau-support en plastique résistant à la chaleur est très résistant à la température et à la rupture.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: La surface plate est optimisée pour le ponçage fin
  • Dimension largeur: 100 mm
  • Dimension hauteur: 20 mm
  • Dimension longueur: 140 mm
  • Poids brut: 0,074 kg
  • Vitesse de rotation, max. min-1: 15300
  • Diamètre mm: 100
  • Description des performances: Travaux de ponçage fin (P60 et plus fin)
  • Poids net: 0,074 kg
  • RTB1 spécifique: La conception robuste du plateau-support le rend durable et prolonge la durée de vie des meules.
  • Volume: 0,28 dm3
  • Avantage HL (court): Idéal pour les travaux de ponçage fin (P60 et plus fin)
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier