Disque abrasif de rechange pour affûteuse de forets S41

Réf.: 2608600029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
    Référence article 2608600029
    EAN / GTIN 3165140070256
    Réf. fabricant 2608600029

    Description

    Description:

    • La meule d'ébarbage de rechange est destinée à l'affûtage des forets avec l'affûteuse de forets S41 .

    Caractéristique(s):

    • (version) Key RTB: Pour perceuses avec un diamètre de col de broche de 43 mm et une vitesse de rotation optimale comprise entre 2000 et 3000 min-1
    • Dimension largeur: 90 mm
    • Dimension hauteur: 50 mm
    • Dimension longueur: 92 mm
    • Poids brut: 0,135 kg
    • Description des performances: Affûteuse de forets
    • Poids net: 0,135 kg
    • RTB1 spécifique: Convient aux forets d'un diamètre compris entre 2.5 et 10 mm avec une pointe de foret à affûtage croisé de 118 degrés.
    • Volume: 0,414 dm3
    • Avantage HL (court): Affûteuse de forets
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier