• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de perçage à serrage rapide, 1,5 - 13 mm, 1/2 pouce - 20

Réf.: 2608572247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608572247
EAN / GTIN 3165140435215
Réf. fabricant 2608572247
Article hors catalogue L00590 176

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide est un mandrin système Bosch d'une capacité de 1 à 10 mm de diamètre
  • Il serre les forets très facilement avec un minimum d'effort et ne nécessite pas de clé.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 50 mm
  • Dimension hauteur: 50 mm
  • Dimension longueur: 100 mm
  • Prise, gamme: 1/2″ - 20
  • Poids brut: 0,28 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Poids net: 0,27 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: Nein
  • Résistant aux chocs: Nein
  • Plage de serrage mm: 1.5-13.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • Perceuse stationnaire: Nein
  • Volume: 0,25 dm3
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier