Mandrin à serrage rapide 1-10 mm, 3/8 pouce - 24

Réf.: 2608572210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608572210
EAN / GTIN 3165140332996
Réf. fabricant 2608572210
Article hors catalogue L00590 2162

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide est un mandrin système Bosch d'une capacité de 1 à 10 mm de diamètre
  • Il serre les forets très facilement avec un minimum d'effort et ne nécessite pas de clé
  • Compatible avec : PSB 12 VE-2
  • PSB 14. 4 VE-2
  • PSB 18 VE-2
  • PSB 24 VE-2
  • PSR 9.6 VE-2
  • PSR 12 VE-2
  • PSR 14.4 LI-2
  • PSR 14.4 VE-2
  • PSR 18 LI-2
  • PSR 18 VE-2
  • PSR Universal+ LI-2.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serrage simple et sans clé des forets
  • Dimension largeur: 50 mm
  • Dimension hauteur: 50 mm
  • Dimension longueur: 100 mm
  • Prise, gamme: 3/8″ - 24
  • Mandrin, type: Mandrin de perçage du système Bosch
  • Poids brut: 0,22 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: Diamètre jusqu'à 10 mm
  • Poids net: 0,22 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: ja
  • Résistant aux chocs: Nein
  • Plage de serrage mm: 1.0-10.0
  • Sécurité de la force de serrage: ja
  • RTB1 spécifique: Résistant aux chocs, donc idéal pour les perceuses à percussion
  • RTB2 spécifique: Compatible avec les perceuses et les perceuses-visseuses Bosch
  • Perceuse stationnaire: Nein
  • Volume: 0,25 dm3
  • Avantage HL (court): Diamètre jusqu'à 10 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier