Mandrin à serrage rapide avec adaptateur, 1,5 à 13 mm, SDS plus, pour GBH 3-28 FE

Réf.: 2608572146
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
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608572146
EAN / GTIN 3165140217644
Réf. fabricant 2608572146

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide avec adaptateur est un mandrin système Bosch qui se monte et se démonte sans outil supplémentaire
  • Il serre les forets (diamètre 1,5 à 13 mm) avec un minimum d'effort et ne nécessite pas de clé
  • Compatible avec : GBH 3-28 FE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serre les forets (diamètre 1,5 à 13 mm) avec un minimum d'effort. Ne nécessite pas de clé.
  • Dimension largeur: 60 mm
  • Dimension hauteur: 60 mm
  • Dimension longueur: 110 mm
  • Prise, gamme: SDS
  • Mandrin, type: Mandrin de perçage du système Bosch
  • Poids brut: 0,465 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: 1.5 à 13 mm de diamètre
  • Poids net: 0,465 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: Nein
  • Résistant aux chocs: Nein
  • Plage de serrage mm: 1.5-13.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Compatible avec les marteaux perforateurs Bosch
  • Perceuse stationnaire: Nein
  • Volume: 0,396 dm3
  • Avantage HL (court): 1.5 à 13 mm de diamètre

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop