Mandrin à serrage rapide jusqu'à 10 mm, 1 - 10 mm, 3/8 pouce - 24

Réf.: 2608572068
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608572068
EAN / GTIN 3165140092036
Réf. fabricant 2608572068

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide offre une manipulation pratique sans clé pour un confort d'utilisation maximal
  • Il permet un serrage simple et rapide à deux mains sans clé pour fixer en toute sécurité des mèches cylindriques ou hexagonales
  • Les mandrins à serrage rapide à deux douilles sont disponibles avec différents logements (1/2 pouce - 20, 3/8 pouce- 24, 5/8 pouce -16, tige hexagonale extérieure de 1/4 pouce, B16 et SDS plus) et sont compatibles avec la plupart des forets courants sans blocage de la broche
  • Vous trouverez des informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les caractéristiques techniques.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serrage simple et rapide des deux mains sans clé.
  • Dimension largeur: 45 mm
  • Dimension hauteur: 110 mm
  • Dimension longueur: 45 mm
  • Prise, gamme: 3/8″ - 24
  • Mandrin, type: Mandrin à serrage rapide
  • Poids brut: 0,27 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: Confort d'utilisation maximal
  • Poids net: 0,193 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: Nein
  • Rotation R/L: ja
  • Résistant aux chocs: ja
  • Plage de serrage mm: 1.0-10.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Serrage sûr des mèches à queue cylindrique ou hexagonale
  • RTB2 spécifique: Admissions : 1/2″ - 20, 3/8″- 24, 5/8″-16, tige hexagonale mâle 1/4″, B16, SDS plus, pour la plupart des forets courants sans blocage de la broche.
  • RTB3 spécifique: Pour plus d'informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voir les caractéristiques techniques.
  • Perceuse stationnaire: Nein
  • Volume: 0,223 dm3
  • Avantage HL (court): Serrage confortable sans clé avec les deux mains pour un confort d'utilisation maximal.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier