Mandrin à serrage rapide jusqu'à 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2 pouce - 20

Réf.: 2608572062
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608572062
EAN / GTIN 3165140082754
Réf. fabricant 2608572062

Description

Description:

  • Le mandrin à serrage rapide offre une manipulation pratique sans clé pour un confort d'utilisation maximal
  • Il permet un serrage simple et rapide d'une seule main sans clé pour fixer en toute sécurité des mèches cylindriques ou hexagonales
  • Les mandrins à serrage rapide avec une douille sont disponibles pour différents logements (1/2 pouce - 20 et 3/8 pouces - 24) sont disponibles
  • Ils sont compatibles avec la plupart des forets courants avec blocage de la broche
  • Vous trouverez des informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans les caractéristiques techniques.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Serrage simple et rapide d'une seule main sans clé
  • Dimension largeur: 45 mm
  • Dimension hauteur: 110 mm
  • Dimension longueur: 45 mm
  • Prise, gamme: 1/2″ - 20
  • Mandrin, type: Mandrin à serrage rapide
  • Poids brut: 0,276 kg
  • Mâchoires de serrage HM: Nein
  • Description des performances: Confort d'utilisation maximal
  • Poids net: 0,255 kg
  • Uniquement pour broche-Lock: ja
  • Rotation R/L: ja
  • Résistant aux chocs: Nein
  • Plage de serrage mm: 2.0-13.0
  • Sécurité de la force de serrage: Nein
  • RTB1 spécifique: Serrage sûr des mèches à queue cylindrique ou hexagonale
  • RTB2 spécifique: Différents logements : 1/2″ - 20 et 3/8″- 24, compatibles avec la plupart des perceuses courantes avec blocage de la broche
  • RTB3 spécifique: Pour plus d'informations sur la résistance aux chocs ou l'aptitude à la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voir les caractéristiques techniques.
  • Perceuse stationnaire: Nein
  • Volume: 0,223 dm3
  • Avantage HL (court): Serrage confortable sans clé, d'une seule main, pour un confort d'utilisation maximal.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier