Pince de serrage 1/4 de pouce avec écrou-raccord, convient pour : GGS

Réf.: 2608570142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
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
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608570142
EAN / GTIN 3165140945219
Réf. fabricant 2608570142

Description

Description:

  • La pince de serrage maintient les fraises
  • Il faut toujours utiliser une pince de serrage de la bonne taille pour éviter les risques pendant l'utilisation
  • Compatible avec : GKF 12V-8 ; GKF 600 CE Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Il faut toujours utiliser une pince de serrage de la bonne taille pour éviter les risques pendant l'utilisation.
  • Dimension largeur: 70 mm
  • Dimension hauteur: 15 mm
  • Dimension longueur: 110 mm
  • Poids brut: 0,02 kg
  • Diamètre pouces: 1/4
  • Description des performances: Maintient la fraise
  • Poids net: 0,02 kg
  • RTB1 spécifique: N'utilise pas de douilles à queue
  • Volume: 0,116 dm3
  • Avantage HL (court): Maintient la fraise

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop