• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pince de serrage sans écrou, 8 mm, pour meuleuses droites Bosch

Réf.: 2608570138
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
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
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2608570138
EAN / GTIN 3165140620055
Réf. fabricant 2608570138

Description

Description:

  • La pince de serrage maintient la fraise
  • Compatible avec : GGS 8 C ; GGS 28 ; GGS 28 C ; GGS 28 CE ; GGS 28 LC ; GGS 28 LCE ; GGS 28 LPC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Livré sans écrou de serrage
  • Dimension largeur: 70 mm
  • Dimension hauteur: 13 mm
  • Dimension longueur: 120 mm
  • Poids brut: 0,005 kg
  • Diamètre mm: 8
  • Description des performances: Maintient la fraise
  • Poids net: 0,005 kg
  • RTB1 spécifique: Compatible avec les fraiseuses Bosch dont la date de fabrication est postérieure à 02/1985
  • Volume: 0,109 dm3
  • Avantage HL (court): Maintient la fraise
  • X-LOCK: Nein
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier